SAMTEC
SAMTECの 電気部品
SAMTECの 電気部品その他関連用品
Samtec シリアルケーブルアセンブリ, 127mm SFSDシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コネクタ A:5 Pin TFM-WTコネクタ B:5 Pin TFM-WT長さ:127mm入力方法の数:5シース色:黒ケーブルタイプ:PVC
注文コード
47014319
品番
SFSD-05-28-H-05.00-SR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
14
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:5 Pin TFM-WT
コネクタ B:5 Pin TFM-WT
長さ:127mm
入力方法の数:5
シース色:黒
ケーブルタイプ:PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応