SAMTEC
SAMTECの 電気部品
SAMTECの 電気部品その他関連用品
Samtec シリアルケーブルアセンブリ, 254mm SFSDシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
コネクタ A:20 Pin TFM-WTコネクタ B:20 Pin TFM-WT長さ:254mm入力方法の数:20シース色:黒許容電圧:275 V ac
注文コード
47014486
品番
SFSD-20-28-H-10.00-SR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コネクタ A:20 Pin TFM-WT
コネクタ B:20 Pin TFM-WT
長さ:254mm
入力方法の数:20
シース色:黒
許容電圧:275 V ac
RoHS指令(10物質対応)
対応