SAMTEC
SAMTECの 電気部品
SAMTECの 電気部品その他関連用品
Samtec シリアルケーブルアセンブリ, 254mm TFSDシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47014608
品番
TFSD-05-28-H-10.00-T-NDS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
コネクタ A:5 Pin TFM-WT
コネクタ B:5 Pin TFM-WT
長さ:254mm
入力方法の数:5
シース色:黒
ケーブルタイプ:PVC
RoHS指令(10物質対応)
対応