HTSW-105-07-G-D Samtec ピンヘッダ HTSWシリーズ SAMTEC 47015929

Samtec ピンヘッダ HTSWシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
47015929
品番
HTSW-105-07-G-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥106
販売価格(税別)
¥96
仕様
シリーズ:HTSW
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:10
行数:2
ボディ向き:垂直
シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
タイプ:基板対基板、電線対基板
定格電圧:400 V ac, 450 V ac, 500 V ac, 550 V ac
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする