曜日別特売
TMM-110-01-L-D-SM Samtec ピンヘッダ TMMシリーズ SAMTEC 47016376

Samtec ピンヘッダ TMMシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様シリーズ:TMMピッチ:2mmコンタクト数:20行数:2ボディ向き:ストレート対応ピン長:3.2mm取り付けタイプ:表面実装端子方法:はんだコンタクトめっき:金定格電圧:500 V acSQTシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9568 767-9568 を参照してください。 SQWシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9650 767-9650 を参照してください。 TLEシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 765-6079 765-6079 を参照してください。 SMMシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9470 767-9470 を参照してください。 MMSシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 481-4796 481-4796 を参照してください。. TMMシリーズ低プロファイルSMTピンヘッダ. Samtec社によるこのTMMシリーズの2 mmピッチ低プロファイル(2.77 mm) SMTヘッダは、長さ3.2 mmの金めっき付き0.5 mm角型ポストを備えています。. 金めっきりん青銅コンタクト 動作温度: -55 ℃ → +125 ℃ (金の場合) 動作温度: -55 ℃ → +105 ℃ (すずの場合) 絶縁物材質: 黒色LCP. TMM-1xx-01-L-x-SM: 0.25 μmの金めっきポスト、すずめっきテール付き TMM-1xx-01-G-x-SM: 0.75 μmの金めっきポスト、0.075 μmの金めっきテール付き注文コード47016376品番TMM-110-01-L-D-SM
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様
シリーズ:TMM
ピッチ:2mm
コンタクト数:20
行数:2
ボディ向き:ストレート
対応ピン長:3.2mm
取り付けタイプ:表面実装
端子方法:はんだ
コンタクトめっき:金
定格電圧:500 V ac
SQTシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9568 767-9568 を参照してください。 SQWシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9650 767-9650 を参照してください。 TLEシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 765-6079 765-6079 を参照してください。 SMMシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 767-9470 767-9470 を参照してください。 MMSシリーズソケットとかん合。代表品番 ; 481-4796 481-4796 を参照してください。. TMMシリーズ低プロファイルSMTピンヘッダ. Samtec社によるこのTMMシリーズの2 mmピッチ低プロファイル(2.77 mm) SMTヘッダは、長さ3.2 mmの金めっき付き0.5 mm角型ポストを備えています。. 金めっきりん青銅コンタクト 動作温度: -55 ℃ → +125 ℃ (金の場合) 動作温度: -55 ℃ → +105 ℃ (すずの場合) 絶縁物材質: 黒色LCP. TMM-1xx-01-L-x-SM: 0.25 μmの金めっきポスト、すずめっきテール付き TMM-1xx-01-G-x-SM: 0.75 μmの金めっきポスト、0.075 μmの金めっきテール付き
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする