曜日別特売
FAD-44L ドアレール 部品 LAMP(スガツネ工業) 47018404

FAD-44L ドアレール 部品 LAMP(スガツネ工業) 47018404
FAD-44L ドアレール 部品 LAMP(スガツネ工業) 47018404
FAD-44L ドアレール 部品 LAMP(スガツネ工業) 47018404
FAD-44L ドアレール 部品 LAMP(スガツネ工業) 47018404
FAD-44L ドアレール 部品 LAMP(スガツネ工業) 47018404
FAD-44L ドアレール 部品 LAMP(スガツネ工業) 47018404
FAD-44L ドアレール 部品 LAMP(スガツネ工業) 47018404
FAD-44L ドアレール 部品 LAMP(スガツネ工業) 47018404
FAD-44L ドアレール 部品 LAMP(スガツネ工業) 47018404
FAD-44L ドアレール 部品 LAMP(スガツネ工業) 47018404
FAD-44L ドアレール 部品 LAMP(スガツネ工業) 47018404
FAD-44L ドアレール 部品 LAMP(スガツネ工業) 47018404
FAD-44L ドアレール 部品 LAMP(スガツネ工業) 47018404
FAD-44L ドアレール 部品 LAMP(スガツネ工業) 47018404
FAD-44L ドアレール 部品 LAMP(スガツネ工業) 47018404

ドアレール 部品

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード47018404品番FAD-44L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥50,810

住宅からオフィスなどにいたるまで、さまざまな場面でご使用いただける引戸金物です。
抜群の耐久性です。
動きはメンテナンスフリーの樹脂製ローラーの採用により、非常に静かで滑らかです。
取り付けが簡単な面付けタイプのハンガーパーツを採用しています。
キャッチ力を調整できる上ストッパー付です。
扉を吊り込んだ状態で、上下調整が行えます。
ガラスホルダーのカバープレートはさまざまな空間にマッチするよう、2種類のデザインと各種仕上げが選べます。
扉の下部は、下レールやガイドなど多様な選択肢をご用意しています。
オプションのソフトクロージングダンパーを使用すると、扉がゆっくりと閉まります。

仕様
扉幅:800~850mm
扉高さ:1600~2380mm(FAD-44)、1600~2980mm(FAD-44L)
扉厚:24~38mm
扉質量:35kg以下(扉1枚当り)
部品名称モノフラット FAD-44 部品セット(最大扉高さ2980mm)(扉1枚当り)

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

引戸金具・折戸金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする