TSW-102-07-G-S Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ SAMTEC 47019115

Samtec ピンヘッダ TSWシリーズ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
この商品は仕様・内容量が211種類から選べます他の種類を見る
内容量
1袋(50個)
仕様
シリーズ:TSWピッチ:2.54mmコンタクト数:2行数:1ボディ向き:垂直シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウドコネクタシステム:基板対基板, 電線対基板端子方法:はんだタイプ:基板対基板、電線対基板定格電圧:400 V ac, 450 V ac, 500 V ac, 550 V ac
注文コード
47019115
品番
TSW-102-07-G-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798
仕様
シリーズ:TSW
ピッチ:2.54mm
コンタクト数:2
行数:1
ボディ向き:垂直
シュラウド/アンシュラウド:アンシュラウド
コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板
端子方法:はんだ
タイプ:基板対基板、電線対基板
定格電圧:400 V ac, 450 V ac, 500 V ac, 550 V ac
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする