LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
ダイカストハンドル
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕上
ソフトニッケルめっき
注文コード
47019341
品番
936-55-SNI
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥780
販売価格(税別)
¥
709
バスケットに入れる
この商品は
仕上
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
ロングセラーのスタンダードなハンドルです。
付属品
936-55-SCR:十字穴付トラス小ねじM4×25
936-100-DC:十字穴付トラス小ねじM4×28
寸法L(mm)
66.5
寸法P(mm)
55
寸法S(mm)
8
材質
亜鉛合金(ZDC)
仕上
ソフトニッケルめっき
長さL(mm)
66.5
ピッチP(mm)
55
ノブ高さ(mm)
23
質量(g)
40
種類
ハンドル
グリップ径(Φmm)
9
取付け方法
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応
U字形種類
ストレート
面付形種類
U字形
注意
ソフトニッケルめっき仕上品には、取付ねじは付属していません。