ローレットつまみ BRF型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47019384 品番 BRF-A4-13CR
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は539円となります。
参考基準価格(税別)¥540 販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489

樹脂ワッシャ付きで、取付相手の傷防止になります。

用途配電盤、制御機器、分電盤など 材質(本体)快削黄銅 質量(g)14 種類丸形 仕上(本体)クロムめっき 取付部おねじ ねじの呼びM4 RoHS指令(10物質対応)対応 取付長(mm)13 材質(取付部)快削黄銅

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする