LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ノブ、つまみ
LAMP(スガツネ工業)の ローレットノブ
ローレットつまみ BRF型
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47019411
品番
BRF-A5-7CR
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は499円となります。
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥494
販売価格(税別)
¥
449
バスケットに入れる
樹脂ワッシャ付きで、取付相手の傷防止になります。
用途
配電盤、制御機器、分電盤など
材質(本体)
快削黄銅
質量(g)
14
種類
丸形
仕上
(本体)クロムめっき
取付部
おねじ
ねじの呼び
M5
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
7.5
材質(取付部)
快削黄銅