※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ノブ、つまみ
LAMP(スガツネ工業)の ローレットノブ
小型ローレットつまみ BRT-NC型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47019497
品番
BRT-NC3-4CR
参考基準価格(税別)
¥270
販売価格(税込)
¥274
販売価格(税別)
¥
249
バスケットに入れる
ローレットつまみのめねじタイプです。
用途
配電盤、制御盤、分電盤など
材質(本体)
黄銅
質量(g)
4
種類
丸形
仕上
(本体)クロムめっき
取付部
めねじ
ねじの呼び
M3
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付長(mm)
4
材質(取付部)
黄銅