※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ノブ、つまみ
LAMP(スガツネ工業)の つまみ
つまみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47019515
品番
FS-04-S
参考基準価格(税別)
¥2,400
販売価格(税込)
¥2,528
販売価格(税別)
¥
2,298
バスケットに入れる
つまみ部には、柔らかく滑りにくいエラストマーを使用しています。
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×25
色
ブラック(カバー)
材質(本体)
アルミニウム合金
質量(g)
28
種類
特殊形
仕上
(本体)シルバーアルマイト処理+ヘアライン仕上
取付部
めねじ
ねじの呼び
M4
RoHS指令(10物質対応)
対応
高さT(mm)
27
取付長(mm)
10
材質(取付部)
アルミニウム合金