LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ノブ、つまみ
LAMP(スガツネ工業)の つまみ
つまみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47019524
品番
FS-06-S
参考基準価格(税別)
¥1,820
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
つまみ部には、柔らかく滑りにくいエラストマーを使用しています。
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×25
色
ブラック(カバー)
材質(本体)
アルミニウム合金
種類
特殊形
仕上
(本体)シルバーアルマイト処理+ヘアライン仕上
取付部
めねじ
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
高さT(mm)
25
取付長(mm)
6
材質(取付部)
アルミニウム合金