※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ノブ、つまみ
LAMP(スガツネ工業)の つまみ
つまみ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47019533
品番
GD-20
参考基準価格(税別)
¥180
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
樹脂製の黒色つまみです。
付属品
十字穴付トラス小ねじM4×25
仕様
引き出し、キャビネット。
トラスコ品番
421-3475
色
ブラック
材質(本体)
ABS樹脂
質量(g)
5
種類
丸形
外径(Φmm)
19
取付部
めねじ
ねじの呼び
M4
取付長(mm)
10
ノブ高さ(mm)
21
材質(取付部)
ABS樹脂