埋込取手 HH型

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さL(mm)138 取付け方法おねじ 注文コード47019542 品番HH-FB-1M
参考基準価格(税別)¥2,160 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は長さL・取付け方法・種類など6種類から選べます 他の種類を見る

HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
M4ボルト仕様もあります。

付属品M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4 仕様M4ボルト 高さ(mm)5 材質(本体)ステンレス鋼(SUS304) 質量(g)170 規格SEMI 長さL(mm)138 仕上(本体)鏡面研磨 取付け方法おねじ ピッチP(mm)110 取付穴深さ(mm)21

商品説明動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル、取手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする