LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 埋込取手・掘込取手
埋込取手 HH型
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さL(mm)
109.5
取付け方法
おねじ
注文コード
47019551
品番
HH-FB-2M
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
長さL・取付け方法・種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
M4ボルト仕様もあります。
付属品
M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4
仕様
M4ボルト
高さ(mm)
5
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
100
長さL(mm)
109.5
仕上
(本体)鏡面研磨
取付け方法
おねじ
ピッチP(mm)
88
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
14.5
商品説明動画
参考になった