LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 埋込取手・掘込取手
埋込取手 HH型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さL(mm)
138
取付け方法
めねじ
種類
取手・引手
注文コード
47019576
品番
HH-FC-1M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
長さL・取付け方法・種類
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
HH-FC-1、HH-FC-1MはSEMI規格に準拠しています(SEMIS8-0308)。
M4ボルト仕様もあります。
付属品
M4ボルト仕様のみ付属:六角ナットM4(ステンレス鋼)、平座金 呼び4、ばね座金 呼び4
仕様
M4ナット
高さ(mm)
5
材質(本体)
ステンレス鋼(SUS304)
質量(g)
170
種類
取手・引手
規格
SEMI
長さL(mm)
138
仕上
(本体)鏡面研磨
取付け方法
めねじ
ピッチP(mm)
110
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付穴深さ(mm)
21
商品説明動画
参考になった
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47019576
HH-FC-1M
13977315
HH-FC-1M
ステンレス鋼製 埋込取手 HH型 HH-FC-1M
LAMP(スガツネ工業)
1個
¥
2,098
税込
¥
2,308
重複の為