LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル・取っ手・グリップ
LAMP(スガツネ工業)の ハンドル、取手
LAMP(スガツネ工業)の 取手・引手
取手
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質/仕上
亜鉛合金/塗装シルバー
注文コード
47019804
品番
RD-45SL
参考基準価格(税別)
¥780
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
この商品は
材質/仕上・寸法H
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
手に優しくフィットするやわらかな曲線で、つかみやすい取手です。
材質/仕上
亜鉛合金/塗装シルバー
質量(g)
22
付属品
十字穴付トラス小ねじ
色
シルバー
材質(本体)
亜鉛合金(ZDC)
種類
取手・引手
仕上
(本体)塗装/シルバー
取付部
めねじ
RoHS指令(10物質対応)
対応