Samtec リボンケーブル,IDTコネクタ FFMDシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 47021976 品番 FFMD-10-T-08.00-01-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
コネクタA20極、オス、IDC コネクタB20極、メス、IDC ケーブルタイプフラット 仕様FFMDシリーズケーブルアセンブリ. オス / メスIDCコネクタによるマイクロ基板と基板の相互接続に適したケーブルジャンパです。極性化2列コネクタ 0.025インチピッチ30 AWGリボンケーブルを使用 FFXX-xx-x-08.00-xx-xは長さ8インチ(203.2 mm) FFXX-xx-x-04.00-xx-xは長さ4インチ(101.6 mm) 定格温度(℃)-40〜105 定格電流(A)0.5 接触抵抗(mΩ)10 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする