Samtec リボンケーブル,IDTコネクタ, TCSDシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(mm)100 注文コード47022037 品番TCSD-10-D-04.00-01-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898
この商品は長さ・シリーズ・寸法など35種類から選べます 他の種類を見る
仕様Samtec TCSD Series 2.00mm Tiger Eye IDC Socket Ribbon Cable Assemblies. TCSD series IDC socket to socket ribbon cable assemblies consisting of a 28 AWG 7/36 stranded tinned copper wire PVC insulated ribbon cable with a 2.00mm pitch double row female socket either end with highly reliable gold plated IDC Tiger Eye contacts and polarizing notch for accurate mating. These TCSD series IDC ribbon cable socket assemblies are available with up to 50 contacts and have an assembled length of up to 10 inches. For mating connectors see TMM、 TMMH、 STMM、 MMT、 TW、 MTMM、 EHT、 ETMM and ZSTMM series headers 長さ(mm)100 入力点数2×10 シース色グレー RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA端子ストリップ コネクタB端子ストリップ ケーブルタイプフラット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする