NS2 ラッチ LAMP(スガツネ工業) 47022132

NS2 ラッチ LAMP(スガツネ工業) 47022132
NS2 ラッチ LAMP(スガツネ工業) 47022132

ラッチ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個材質(本体)ポリカーボネート(PC)注文コード47022132品番NS2
参考基準価格(税別)¥190販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

従来のラッチのような、扉側のストライカーの折れ、突起による不具合を解消しました。
ロック時に扉を無理に外しても、ラッチの破損が起こりにくくなっています。
ワンタッチで取り付けできます。
指先で軽く押すだけで扉の開閉が可能です。

ストローク(mm)4.6材質(本体)ポリカーボネート(PC)質量(g)1.1種類プッシュ型取付け方法埋込タイプ色(本体)ブラックRoHS指令(10物質対応)対応
注意
受けは付属していません。受け形状を扉側に成形するか、お客様でご用意ください。

商品説明動画

ラッチ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47022132
2015-06-30
用途: 機器扉のラッチ

交換部品として購入しました。とくに問題なく使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする