SAMTEC
SAMTECの 電気部品
SAMTECの 電気部品その他関連用品
Samtec リボンケーブル,IDTコネクタ, TCMDシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
152.4
シース色
黒
注文コード
47022159
品番
TCMD-10-T-06.00-01-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
長さ・寸法・シース色
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
152.4
シリーズ
TCMD
入力点数
10
シース色
黒
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタA
10 Pin Female IDC
コネクタB
10PinFemaleIDC