Samtec リボンケーブル,IDTコネクタ, TCMDシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 長さ(inch)8 シース色グレー 注文コード47022414 品番TCMD-25-T-08.00-01-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は長さ・寸法・シース色など6種類から選べます 他の種類を見る
仕様TCSDシリーズIDCソケットケーブルアセンブリ. ダブルエンドのメス対メス又はオス対オスケーブルアセンブリ(長さ100 mm又は200 mm) 低プロファイル、高さ5 mm(0.200インチ) ワイヤは2 mmピッチ、28 awg、7 / 36より線、PVC絶縁付きの銅線を使用 4フィンガーコンタクトで、通常の挿入 / 引抜力を最適化 TCSDはベリリウム銅、0.76 μm金めっきコンタクトを使用 TCMDはりん青銅、すずめっきコンタクトを使用 定格電流 1 A 接触抵抗: 10 mΩ (最大) 動作温度範囲: -40 → +105 ℃. TCSD-XX-D-YY.YY-01-N : TCSDはソケットコネクタ、-XXは1列当たりのピン数、-YY.YYは長さ(インチ)、-Dはダブルエンドアセンブリ、-Nはノッチ付き極性化 TCMD-XX-T-YY: YY-01-N : TCMDはピン コネクタ、-XXは1列当たりのピン数、-YY.YYは長さ(インチ)、Tはエンド変換アセンブリ(オスからメス)、-Nはノッチ付き極性化 入力点数2×25 シース色グレー RoHS指令(10物質対応)対応 コネクタA端子ストリップ コネクタB端子ストリップ 長さ(inch)8 ケーブルタイプフラット

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする