Samtec リボンケーブルアセンブリ, FFSDシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ A:メスIDCコネクタ B:メスIDC長さ:100mm入力方法の数:34シース色:グレーシリーズ:FFSDSamtec FFSDシリーズ1.27 mm Tiger Eye(TM) IDCソケットリボンケーブルアセンブリ. FFSDシリーズTiger Eye(TM) IDCソケットリボンケーブルアセンブリは、30 AWG 0.635 mmピッチのグレイリボンケーブルと1.27 mmピッチの2列メスソケットで構成されており、一端に信頼性の高い金めっきTiger Eye(TM)コンタクトと極性化ノッチが付いているので、正確なかん合が実現します。 これらのFFSDシリーズIDCフラットリボンケーブルソケットアセンブリは、最高50個のコンタクトで構成され、組み立て長さは2 10インチになります。 注文コード47022448 品番FFSD-17-D-04.00-01-N
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698
この商品は仕様19種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コネクタ A:メスIDC
コネクタ B:メスIDC
長さ:100mm
入力方法の数:34
シース色:グレー
シリーズ:FFSD
Samtec FFSDシリーズ1.27 mm Tiger Eye(TM) IDCソケットリボンケーブルアセンブリ. FFSDシリーズTiger Eye(TM) IDCソケットリボンケーブルアセンブリは、30 AWG 0.635 mmピッチのグレイリボンケーブルと1.27 mmピッチの2列メスソケットで構成されており、一端に信頼性の高い金めっきTiger Eye(TM)コンタクトと極性化ノッチが付いているので、正確なかん合が実現します。 これらのFFSDシリーズIDCフラットリボンケーブルソケットアセンブリは、最高50個のコンタクトで構成され、組み立て長さは2 10インチになります。
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする