Samtec リボンケーブルアセンブリ, FFTPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様コネクタ A:メスIDCコネクタ B:メスIDC長さ:100mm入力方法の数:26外側シース材質:PVCSamtec FFTPシリーズ1.27 mm Tiger Eye? IDCソケットツイストペアリボンケーブルアセンブリ. FFTPシリーズTiger Eye? IDCソケット-ソケットツイストペアリボンケーブルアセンブリは、30 AWG 7/38ツイストペアPVC絶縁リボンケーブルと1.27 mmピッチの2列メスソケットで構成されており、一端に信頼性の高い金めっき IDC Tiger Eye?コンタクトと極性化ノッチが付いているので、正確なかん合が実現します。 これらのFFSDシリーズIDCフラットリボンケーブルソケットアセンブリは、最高50個のコンタクトで構成され、組み立て長さは3.85インチ又は8.77インチになります。 コネクタのかん合については、FTS、FTSH、EHF及びSHFシリーズのヘッダを参照 注文コード47022466 品番FFTP-13-D-03.85-01-N
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様12種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コネクタ A:メスIDC
コネクタ B:メスIDC
長さ:100mm
入力方法の数:26
外側シース材質:PVC
Samtec FFTPシリーズ1.27 mm Tiger Eye? IDCソケットツイストペアリボンケーブルアセンブリ. FFTPシリーズTiger Eye? IDCソケット-ソケットツイストペアリボンケーブルアセンブリは、30 AWG 7/38ツイストペアPVC絶縁リボンケーブルと1.27 mmピッチの2列メスソケットで構成されており、一端に信頼性の高い金めっき IDC Tiger Eye?コンタクトと極性化ノッチが付いているので、正確なかん合が実現します。 これらのFFSDシリーズIDCフラットリボンケーブルソケットアセンブリは、最高50個のコンタクトで構成され、組み立て長さは3.85インチ又は8.77インチになります。 コネクタのかん合については、FTS、FTSH、EHF及びSHFシリーズのヘッダを参照
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする