内容量1個
仕様コネクタ A:メスIDCコネクタ B:メスIDC長さ:220mm入力方法の数:10外側シース材質:PVCSamtec FFTPシリーズ1.27 mm Tiger Eye(TM) IDCソケットツイストペアリボンケーブルアセンブリ. FFTPシリーズTiger Eye(TM) IDCソケット-ソケットツイストペアリボンケーブルアセンブリは、30 AWG 7/38ツイストペアPVC絶縁リボンケーブルと1.27 mmピッチの2列メスソケットで構成されており、一端に信頼性の高い金めっき IDC Tiger Eye(TM)コンタクトと極性化ノッチが付いているので、正確なかん合が実現します。 これらのFFSDシリーズIDCフラットリボンケーブルソケットアセンブリは、最高50個のコンタクトで構成され、組み立て長さは3.85インチ又は8.77インチになります。 コネクタのかん合については、FTS、FTSH、EHF及びSHFシリーズのヘッダを参照
注文コード47022554
品番FFTP-05-D-08.77-01-N