SAMTEC
SAMTECの 電子部品(オンボード)
SAMTECの 機構部品(電子部品)
SAMTECの 機構部品(電子部品)その他関連用品
Samtec 丸型スペーサ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47024268
品番
SO-0318-04-01-02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥736
販売価格(税別)
¥
669
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
内径:4
本体高さ:3.18mm
本体直径:6.35mm
ネジサイズ:4
材質:ステンレス鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応