SAMTEC
Samtec 基板接続用ソケット ASP シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
コンタクト数:160
行数:2
ピッチ:0.5mm
タイプ:端子アセンブリ
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
シリーズ:ASP
コンタクトめっき:ニッケルの上に金
注文コード
47024399
品番
ASP-122953-01
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
26
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:160
行数:2
ピッチ:0.5mm
タイプ:端子アセンブリ
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
シリーズ:ASP
コンタクトめっき:ニッケルの上に金
RoHS指令(10物質対応)
対応