※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイガースポリマー
タイガースポリマーの ホース
タイガースポリマーの サクションホース
タイエコライト GL型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47024521
品番
ELGL-100-20M
参考基準価格(税別)
¥49,300
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
長さ(m)
20
内径(Φmm)
101.6
最高使用圧力(MPa)
0.03
外径(Φmm)
110.8
材質
エラストマー/オレフィン系樹脂
色
白
使用温度範囲(℃)
-20〜50
使用流体
空気
特性
食衛適合/バキューム/柔軟性/送風/焼却可能/圧送