※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

タイエコライト GL型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 内径(Φmm)127 注文コード47024546 品番ELGL-125-20M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内径など20種類から選べます 他の種類を見る
長さ(m)20 内径(Φmm)127 最高使用圧力(MPa)0.02 外径(Φmm)138 材質エラストマー/オレフィン系樹脂 使用温度範囲(℃)-20〜50 使用流体空気 特性食衛適合/バキューム/柔軟性/送風/焼却可能/圧送

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする