※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイガースポリマー
タイガースポリマーの ホース
タイガースポリマーの サクションホース
タイエコライト GL型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
内径(Φmm)
152.4
注文コード
47024564
品番
ELGL-150-20M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
20
内径(Φmm)
152.4
最高使用圧力(MPa)
0.02
外径(Φmm)
165.5
材質
エラストマー/オレフィン系樹脂
色
白
使用温度範囲(℃)
-20〜50
使用流体
空気
特性
食衛適合/バキューム/柔軟性/送風/焼却可能/圧送