※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
タイガースポリマー
タイガースポリマーの ホース
タイガースポリマーの サクションホース
タイエコライト GL型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
内径(Φmm)
38.1
注文コード
47024616
品番
ELGL-38
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内径
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(m)
1
内径(Φmm)
38.1
最高使用圧力(MPa)
0.06
外径(Φmm)
45.6
材質
エラストマー/オレフィン系樹脂
色
白
使用温度範囲(℃)
-20〜50
使用流体
空気
特性
食衛適合/バキューム/柔軟性/送風/焼却可能/圧送
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
47024616
ELGL-38
47024625
ELGL-38-20M
タイエコライト GL型
タイガースポリマー
1個
¥
16,980
税込
¥
18,678
長さが異なります