※PAL

タイフレキホース V型PALタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 47027644 品番 PAL-250-5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥39,225
販売価格(税別)
35,659
長さ(m)5 材質ラミネートアルミ箔 質量(g)1340/m ピッチ(mm)24 使用温度範囲(℃)-20〜130 内径(Φmm)253.5±2.5 最高使用圧力(MPa)0.008 外径(Φmm)257 使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気 許容曲げ半径(mm)255 呼び径(Φmm)250 特性耐熱/バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送 許容減圧力(KPa[mmHg])-3.0[-23]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする