※PAL

タイフレキホース V型PALタイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 47027696 品番 PAL-90-5M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,433
販売価格(税別)
12,212
長さ(m)5 材質ラミネートアルミ箔 質量(g)485/m ピッチ(mm)24 使用温度範囲(℃)-20〜130 内径(Φmm)91±1 最高使用圧力(MPa)0.02 外径(Φmm)95 使用流体空気(圧縮空気を除く)/蒸気 許容曲げ半径(mm)95 呼び径(Φmm)90 特性耐熱/バキューム/柔軟性/伸縮性/圧送 許容減圧力(KPa[mmHg])-13.0[-100]

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする