※SUS
タイガースポリマー
タイガースポリマーの ホース
タイガースポリマーの ダクトホース
タイフレキホース V型SUSタイプ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47027705
品番
SUS-100-2M
参考基準価格(税別)
¥29,200
販売価格(税込)
¥29,678
販売価格(税別)
¥
26,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
101.5±1.5
使用流体
空気(圧縮空気を除く)/蒸気
材質
ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)
105
色
銀
長さ(m)
2
特性
耐熱/バキューム/圧送
最高使用圧力(MPa)
0.01
質量(g)
560/m
ピッチ(mm)
24
使用温度範囲(℃)
-20〜400
許容曲げ半径(mm)
105
呼び径(Φmm)
100
許容減圧力(KPa[mmHg])
-15.0[-115]