※SUS
タイガースポリマー
タイガースポリマーの ホース
タイガースポリマーの ダクトホース
タイフレキホース V型SUSタイプ
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
47027793
品番
SUS-90-2M
参考基準価格(税別)
¥27,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
内径(Φmm)
91±1
使用流体
空気(圧縮空気を除く)/蒸気
材質
ステンレス(SUS304)
外径(Φmm)
94.5
色
銀
長さ(m)
2
特性
耐熱/バキューム/圧送
最高使用圧力(MPa)
0.01
質量(g)
550/m
ピッチ(mm)
24
使用温度範囲(℃)
-20〜400
許容曲げ半径(mm)
95
呼び径(Φmm)
90
許容減圧力(KPa[mmHg])
-17.0[-129]