SAMTEC
Samtec 基板接続用ソケット ERF8 シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(375個)
仕様
コンタクト数:120
行数:2
ピッチ:0.8mm
タイプ:基板対基板
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:垂直
端子方法:はんだ
定格電流:2.2A
定格電圧:225 V ac, 318 V dc
シリーズ:ERF8
コンタクト材質:青銅
注文コード
47028495
品番
ERF8-060-05.0-S-DV-K-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様
が
124
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
コンタクト数:120
行数:2
ピッチ:0.8mm
タイプ:基板対基板
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:垂直
端子方法:はんだ
定格電流:2.2A
定格電圧:225 V ac, 318 V dc
シリーズ:ERF8
コンタクト材質:青銅
RoHS指令(10物質対応)
対応