商品レビューを投稿する内容量1個仕様コンタクト数:40
行数:2
ピッチ:1.27mm
タイプ:基板対基板
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
定格電流:5A
定格電圧:350 V ac
シリーズ:SFML
コンタクト材質:リン酸銅
SFMLシリーズは、次の製品とかん合します。 TFMLシリーズヘッダ。代表品番 ; 765-6010 765-6010 を参照してください。. ロック付き表面実装ソケット - SFMLシリーズ. Samtecの基板対基板SFMLシリーズは、1.27 mmピッチ、2列、ロック付き、本体高さ4.7 mmのSMTソケットストリップです。 この基板対基板SFMLシリーズ製品は、Tiger Eye又はTiger Eye Liteの0.25 μm金めっきコンタクトとすずめっきテールを備えた、1.27 mmピッチのロック付きSMTソケットです。. Tiger Eyeコンタクトはベリリウム銅製のマルチフィンガー設計で、高信頼性、高かん合サイクルの用途に理想的です。 Tiger Eye Liteバージョンのコンタクトはりん青銅製で、高信頼性の用途に理想的です。. 動作温度: -55 → 125 ℃注文コード47035599品番SFML-120-T2-S-D
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318販売価格(税別)