曜日別特売
FTS-106-01-L-DV Samtec 基板接続用ヘッダ FTSシリーズ SAMTEC 47045943

Samtec 基板接続用ヘッダ FTSシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様シリーズ:FTSピッチ:1.27mmコンタクト数:12行数:2ボディ向き:垂直対応ピン長:3.05mm取り付けタイプ:表面実装端子方法:はんだタイプ:マイクロターミナルストリップ定格電流:3.4 (per Contact)A注文コード47045943品番FTS-106-01-L-DV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
仕様
シリーズ:FTS
ピッチ:1.27mm
コンタクト数:12
行数:2
ボディ向き:垂直
対応ピン長:3.05mm
取り付けタイプ:表面実装
端子方法:はんだ
タイプ:マイクロターミナルストリップ
定格電流:3.4 (per Contact)A
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする