SAMTEC
Samtec 基板接続用ヘッダ LSSシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
仕様
シリーズ:LSS
ピッチ:0.63mm
コンタクト数:100
行数:2
ボディ向き:垂直
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
コネクタシステム:基板対基板
端子方法:はんだ
コンタクト材質:リン酸銅
定格電流:1.7 (per Contact)A
注文コード
47047167
品番
LSS-150-03-L-DV-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
仕様・内容量
が
18
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
シリーズ:LSS
ピッチ:0.63mm
コンタクト数:100
行数:2
ボディ向き:垂直
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
コネクタシステム:基板対基板
端子方法:はんだ
コンタクト材質:リン酸銅
定格電流:1.7 (per Contact)A
RoHS指令(10物質対応)
対応