TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 制御機器・PLC・リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の リレー
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))の 一般リレー
KUP-14D15-24
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
47048268
品番
KUP-14D15-24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
コイル定格電圧(V)
DC24
取付方式
ソケット取付
保護構造
ソケットマウントケース
接点構成
3c
端子形状
はんだ付け、クイックコネクト
接点最大許容電圧(V)
AC240
接点最大許容電流(A)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
動作機能
非ラッチング式
接点定格制御容量(抵抗負荷)
AC240V 10A