SAMTEC
Samtec 基板用端子台 FTRシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1セット(46個)
コンタクト数
20
注文コード
47050326
品番
FTR-110-51-S-D-06
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
コンタクト数・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
表面実装マイクロ端子ストリップ
種類
チューブ式
ピッチ(mm)
1.27
シリーズ
FTR
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3.1 (per Contct)
行数
2
コンタクト数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
対応:4.83
テールピン長さ(mm)
1.27
ボディ向き
ストレート