SAMTEC
Samtec 基板用端子台 FTRシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(1000個)
コンタクト数
3
注文コード
47050369
品番
FTR-103-02-S-S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
コンタクト数・内容量
など
10
種類から選べます
他の種類を見る
ピッチ(mm)
1.27
シリーズ
FTR
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3.1 (per Contct)
コネクタ形状
基板対基板
行数
1
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
3
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
対応:2.54
ボディ向き
ストレート