SAMTEC
Samtec 基板用端子台 HTSSシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
47051918
品番
HTSS-110-01-T-DV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
種別
シュラウド
タイプ
高温シュラウド付きターミナルストリップ
ピッチ(mm)
2.54
シリーズ
HTSS
端子種別
はんだ
コネクタ形状
基板対基板
行数
2
コンタクト数
20
RoHS指令(10物質対応)
対応
定格電圧(kV)
1 ac
ボディ向き
垂直