SAMTEC
Samtec 基板用端子台 QTEシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コンタクト数
40
40
80
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(450個)
注文コード
47053659
品番
QTE-020-01-L-D-A-K-TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
種別
シュラウド
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
0.8
シリーズ
QTE
定格電圧(V)
225 ac
端子種別
はんだ
行数
2
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート