SAMTEC
Samtec 基板用端子台 SHFシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1個
コンタクト数
10
注文コード
47054009
品番
SHF-105-01-L-D-SM-K-TR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
この商品は
取付方式・コンタクト数・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
種別
シュラウド
ピッチ(mm)
1.27
シリーズ
SHF
端子種別
はんだ
コネクタ形状
基板対基板
行数
2
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート