SAMTEC
Samtec 基板用端子台 SHFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
内容量
1セット(45個)
コンタクト数
10
注文コード
47054027
品番
SHF-105-01-S-D-SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
取付方式・コンタクト数・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
種別
シュラウド
タイプ
シュラウド端子ストリップ
種類
チューブ式
ピッチ(mm)
1.27
シリーズ
SHF
端子種別
はんだ
コネクタ形状
基板対基板
行数
2
コンタクト数
10
ボディ向き
ストレート