SAMTEC
Samtec 基板用端子台 SHFシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(18個)
取付方式
表面実装
コンタクト数
40
注文コード
47054133
品番
SHF-120-01-L-D-SM-LC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
取付方式・コンタクト数・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
種別
シュラウド
種類
チューブ式
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
1.27
シリーズ
SHF
端子種別
はんだ
行数
2
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
ボディ向き
ストレート