SAMTEC
Samtec 基板用端子台 TMMシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1セット(41個)
注文コード
47056118
品番
TMM-107-01-L-D-SM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
タイプ
低プロファイルSMTヘッダ
種類
チューブ式
ピッチ(mm)
2
シリーズ
TMM
定格電圧(V)
250 ac (SQTとかん合), 281 ac (SQWとかん合)
端子種別
はんだ
行数
2
コンタクト数
14
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
対応:3.2
テールピン長さ(mm)
1.27
ボディ向き
ストレート