SAMTEC
Samtec 基板用端子台 TMMシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
47056163
品番
TMM-108-01-L-D-SM
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
90
種類から選べます
他の種類を見る
取付方式
表面実装
ピッチ(mm)
2
シリーズ
TMM
端子種別
はんだ
定格電流(A)
3.2 (per Contct)
行数
2
材質(コンタクト)
リン酸銅
コンタクト数
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
ピン長さ(mm)
対応:3.2
ボディ向き
ストレート